Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Lenovo Tab M8 Mediatek 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZAD00004SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAD00004SE
EAN/GTIN:
     197529816448
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
5100 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Grafikkarte-Familie:
POwerVR
Grafikkarte:
PowerVR GE8320
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
MT8768
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.2 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
8 "
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
HD
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
197.97 mm
Tiefe:
119.82 mm
Höhe:
8.95 mm
Gewicht:
320 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
Nicht unterstützt
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN:
Nicht installiert
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Arctic Grey
Gehäusematerial:
Kunststoff
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.