Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ZG38C05167 Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ZG38C05167 Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Blau
Lenovo ZG38C05167 Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Blau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZG38C05167
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C05167
EAN/GTIN:
     197529363126
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.6 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
Polycarbonat, Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Blau
Markenkompatibilität:
Lenovo
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Tab M10 5G
Breite:
255.2 mm
Tiefe:
15.4 mm
Höhe:
185.6 mm
Gewicht:
285 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.