Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Artikel-Nr.:
     C1883-300000177
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     12498K_1495
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt PASA 10, breite Rückenstütze, schwarz, 2 seitlichen gekröpften Halteösen, rückwärtige sowie vordere Auffangöse mit Alu-Karabiner Nr. 1495, Brustgurt mit Kunststoffsteckschloss, Bauch- und Beingurtverschluss mit Kompaktsteckschloss, re/li je 3 D-Ringe für Werkzeugtaschen, kleine Größe (bis Größe 50), Gurtband gelb/violett
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt preising, Hosenträgergurt, Sicherheitsgeschirr, Gurt, EN 361, Freileitungsgurt, Windkraftauffanggurt, Auffanggurt Freileitungsmonteur, Gurt 358, Gurt 361, Auffanggurt für Gittermaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5099/S4
ab € 55,60*
Zubehör
PREISING
12497-TK
ab € 11,82*
Zubehör
PREISING
12497-TG
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.