Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isol. Innrn-6-kant-Steckschlüssel 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
isol. Innrn-6-kant-Steckschlüssel 1,5mm
isol. Innrn-6-kant-Steckschlüssel 1,5mm
Artikel-Nr.:
     C1883-609000016
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     6264ELT1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüssel mit Innensechskant 1,5 mm, ~ 108 mm lang , geeignet für AuS bis 1000V AC/1500V DC gem. EN 60 900 A 11
Weitere Suchbegriffe: Mikrowerkzeug, Elektronikwerkzeug, Steckschlüssel, Isolierung, isolierter, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.