Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB Set (0193152040); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-0193152040
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0193152040
EAN/GTIN:
     4003665425962
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
Abklappbare Tischverlängerung
Gestell und Motor vormontiert
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
98 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
112 dB(A)
Messunsicherheit K:
4 dB(A)
Produktbeschreibung:
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung | Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle | Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust | Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte | Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt | Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne | Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte | Abklappbare Tischverlängerung | Gestell und Motor vormontiert
Lieferumfang:
2 Hartmetall-Sägeblatt (24 Zähne) | Fahrgestell inkl. Handgriffe | Universalanschlag | Tischverlängerung (550 x 800 mm) | Späneabsaugeinrichtung | Schiebestock
Abmessungen:
1650 x 650 x 1000 mm
Max. Auflagefläche:
800 x 550 mm
Arbeitshöhe:
850 mm
Schnitthöhe:
0 - 85 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°:
85 / 60 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag:
290 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag:
220 mm
Schnittgeschwindigkeit:
50 m/s
Sägeblatt:
315 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich:
0 - 45 °
Netzspannung:
380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung:
2800 W
Gewicht:
64 kg
TariffNo:
84659120000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
0 mm
VERPACKUNG_BREITE:
0 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
0 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
59.732 kg
BAA271001:
4003665425962
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge metabo, baukreissäge, Tischkreissägen, Sägen, Holzbearbeitung, Kappsäge, 01931, 019315, 0193152, 01931520
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,02*
€ 484,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,27*
€ 426,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 355,60*
€ 423,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,10*
€ 402,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.