Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer PowerMaxx BH 12 BL 16 (600207800); metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600207800
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600207800
EAN/GTIN:
     4061792191624
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
12.1 m/s²
Produktbeschreibung:
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk | Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren | Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle | LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
1.3 J
Max. Schlagzahl:
5250 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 730 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
400 mm
VERPACKUNG_BREITE:
300 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.836 kg
BAA271001:
4061792191624
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-kombihammer metabo, akku bohr und meißelhammer, Akku-Hämmer, Akku-Produkte, Bohrhammer, Bohrmaschine, 60020, 600207, 6002078, 60020780, 6.00207.80
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.