Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Power-Adapter PowerMaxx PA 12 LED-USB (600298000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600298000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600298000
EAN/GTIN:
     4007430341044
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
Schneller USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
12-Volt-Anschluss für die Metabo Heizjacke
Betrieb mit allen LiPOWER und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 12 Volt
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe | Schneller USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A) | 12-Volt-Anschluss für die Metabo Heizjacke | Betrieb mit allen LiPOWER und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 12 Volt
Lieferumfang:
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
12 V
TariffNo:
85044095900
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
105 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
50 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.16 kg
BAA271001:
4007430341044
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für metabo 12v, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 12v, Akku-Power-Adapter, Weitere Akku-Produkte, Akku-Produkte, Power-Adapter, Akku-Ladegerät, Lampe, 60029, 600298, 6002980, 60029800, 6.00298.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.