Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL (600348500); metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600348500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600348500
EAN/GTIN:
     4061792175563
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
3 m/s²
Produktbeschreibung:
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen | Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang:
Trennschutzhauben-Clip | 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox | 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal | Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox | Innensechskantschlüssel | 2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah) | Ladegerät SC 30 | metaBOX 145
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkukapazität:
2 x 2 Ah
Akkuspannung:
12 V
Scheiben-Ø:
76 mm
Max. Schnitttiefe:
19 mm
Leerlaufdrehzahl:
20000 /min
Spindelgewinde:
M 5
Gewicht ohne Akkupack:
0.62 kg
Gewicht mit Akkupack:
0.85 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
396 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.446 kg
BAA271001:
4061792175563
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer metabo, akku winkelschleifer, Akku-Produkte, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60034, 600348, 6003485, 60034850, 6.00348.50
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.