Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL (600349850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600349850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600349850
EAN/GTIN:
     4061792175587
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v ohne akku
akku winkelschleifer
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Trennschutzhauben-Clip | 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox | 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal | Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox | Innensechskantschlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen | Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff | Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
77 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
88 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
3.3 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
76 mm
Max. Schnitttiefe:
19 mm
Leerlaufdrehzahl:
20000 /min
Spindelgewinde:
M 5
Gewicht ohne Akkupack:
0.64 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
25.500 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.966 kg
BAA059001:
600349850 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 25.500 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 12.000 cm; Bruttogewicht: 0.966 kg; Schalldruckpegel: 77 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A); Messunsicherheit K: 1.5 dB(A); Oberfläche schleifen: 4.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 3.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC748f001: 20000 ; AAC805f001: 76 ; AAA002f001: 219 ; AAA040f001: 97 ; AAA031f001: 115 ; AAA059f001: 1.1
BAA271001:
4061792175587
BAA316001:
18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL
BAA002001:
CC 18 LTX BL
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Winkelschleifer, Rotationsschleifer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.