Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 9-125 Quick (600374000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600374000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600374000
EAN/GTIN:
     4007430240989
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie | Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment | Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Abgabeleistung:
550 W
Leerlaufdrehzahl:
10500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
7500 /min
Drehmoment:
2.5 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
193 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.1 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
380 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
130 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.777 kg
BAA271001:
4007430240989
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer Kompaktklasse, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60037, 600374, 6003740, 60037400, 6.00374.00
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.