Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick (600468000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600468000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600468000
EAN/GTIN:
     4007430243751
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
3.6 m/s²
Produktbeschreibung:
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt | Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1550 W
Abgabeleistung:
940 W
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 11000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
11000 /min
Drehmoment:
3.5 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
206 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.5 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
380 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.312 kg
BAA271001:
4007430243751
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Winkelschleifer Kompaktklasse, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60046, 600468, 6004680, 60046800, 6.00468.00
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.