Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHEV 5-40 BL (600765500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600765500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600765500
EAN/GTIN:
     4061792002326
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
10.8 m/s²
Meisseln:
9.6 m/s²
Produktbeschreibung:
Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk | Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor | Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln | Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz. | Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten | Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheren Materialien | Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende | Reinigungstuch | Kunststoffkoffer
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
8.7 J
Max. Schlagzahl:
2900 /min
Nennaufnahmeleistung:
1150 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
40 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
105 mm
Leerlaufdrehzahl:
350 / 500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
350 / 500 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Spannhalsdurchmesser:
64.6 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
8.3 kg
Kabellänge:
6 m
TariffNo:
84672191000
MADE_IN:
MY
VERPACKUNG_LAENGE:
600 mm
VERPACKUNG_BREITE:
140 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
410 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
12.243 kg
BAA271001:
4061792002326
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro-bohrhammer metabo, elektro bohrhammer, Kombihämmer, Bohr-/Meißelhämmer, Bohrmaschine, 60076, 600765, 6007655, 60076550, 6.00765.50
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,30*
€ 670,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,62*
€ 660,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,72*
€ 649,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,16*
€ 628,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.