Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58 (600771890); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600771890
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600771890
EAN/GTIN:
     4061792005570
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.
Schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen. Funken- und gratfrei.
Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung
Robuste Säge mit Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl
Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design
Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeneinstellung nach mm- und Inch-Skala
Bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 sek)
Exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profilblechen durch Führungsschiene (Zubehör)
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
97 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
108 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen. | Schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen. Funken- und gratfrei. | Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung | Robuste Säge mit Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl | Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design | Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung | Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeneinstellung nach mm- und Inch-Skala | Bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung | Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 sek) | Exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profilblechen durch Führungsschiene (Zubehör)
Lieferumfang:
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne) | Parallelanschlag | Sechskantschlüssel | Führungsschienenadapter | MetaLoc Koffereinlage | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Schnitttiefe einstellbar:
0 - 58 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°:
58 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit:
31 m/s
Gewicht ohne Akkupack:
2.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.7 kg
TariffNo:
84672230000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
400 mm
VERPACKUNG_BREITE:
290 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
305 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.355 kg
BAA271001:
4061792005570
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, metabo akku-handkreissäge, Akku-Handkreissägen, Akku-Produkte, Akku-Säge, Akkusäge, Handkreissäge, Kreissäge, Säge, 60077, 600771, 6007718, 60077189, 6.00771.89
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.