Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kühlbox KB 18 BL (600791850) mit Warmhaltefunktion; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600791850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600791850
EAN/GTIN:
     4061792202870
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Warmhalten unabhängig vom Netz - immer und überall
Drei zur Wahl: Betrieb mit 18-Volt-Akkupacks von Metabo oder CAS-Partnern, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel
Leistungsfähiger Brushless Motor mit optionalem EcoModus für noch längere Laufzeit im Akkubetrieb
Optimale Innenmaße auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern
Mit einschiebbarem Trenngitter für Ordnung in der Box
Sicheres Verriegeln des Deckels durch Schwenken des Griffbügels nach vorne
Praktischer Flaschenöffner am linken Eck der Box
Integriertes Depot für die beiden mitgelieferten Anschlusskabel
Stapelbar auf jeder neuen metaBOX
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Warmhalten unabhängig vom Netz - immer und überall | Drei zur Wahl: Betrieb mit 18-Volt-Akkupacks von Metabo oder CAS-Partnern, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel | Leistungsfähiger Brushless Motor mit optionalem EcoModus für noch längere Laufzeit im Akkubetrieb | Optimale Innenmaße auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern | Mit einschiebbarem Trenngitter für Ordnung in der Box | Sicheres Verriegeln des Deckels durch Schwenken des Griffbügels nach vorne | Praktischer Flaschenöffner am linken Eck der Box | Integriertes Depot für die beiden mitgelieferten Anschlusskabel | Stapelbar auf jeder neuen metaBOX | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Art des Akkupacks:
Li-Power / LiHD
Akkuspannung:
18 V
Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur:
17 °C
Max. Warmhaltetemperatur:
60 °C
Volumen:
24 l
Gewicht mit Akkupack:
5.9 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
43.500 cm
Breite (Verpackung):
33.000 cm
Höhe (Verpackung):
53.000 cm
Bruttogewicht:
6.818 kg
BAA059001:
600791850 ; statistische Warennummer: 85167970900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792202870
BAA316001:
18-Volt-Akku-Kühlbox KB 18 BL
BAA002001:
KB 18 BL
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.