Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWW 3500/25 Inox (600969000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600969000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600969000
EAN/GTIN:
     4007430239556
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk metabo
Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
Für Einphasen-Wechselstrom
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
68 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
81.1 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.9 dB(A)
Produktbeschreibung:
Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser | Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser | Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf | Wartungsfreier Kondensatormotor | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer | Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse | Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe | Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr | Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern | Für Einphasen-Wechselstrom
Lieferumfang:
Rückschlagventil | Gewindedichtband
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Max. Fördermenge:
3500 l/h
Max. Förderhöhe:
45 m
Max. Druck:
4.5 bar
Max. Ansaughöhe:
8 m
Einschaltdruck ca.:
1.4 bar
Ausschaltdruck ca.:
3.2 bar
Sauganschluss:
1" Innengewinde
Druckanschluss:
1" Innengewinde
Kesselinhalt ca.:
24 l
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Schutzart IP:
IP X4
Antriebswelle:
Edelstahl
Kessel:
Stahl
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
484 x 270 x 584 mm
Gewicht:
14.6 kg
Kabellänge:
1.5 m
TariffNo:
84137051900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
645 mm
VERPACKUNG_BREITE:
350 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
525 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
16.811 kg
BAA271001:
4007430239556
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Hauswasserwerke, Wasser- und Pumpentechnik, Hauswasserversorgung, Hauswasserversorgungspumpe, Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Oberflächenpumpe, Oberwasserpumpe, Druckerzeugende Pumpe, Regenwassernutzung, Hauswasserversorgungsanlage, 60096, 600969, 6009690, 60096900, 6.00969.00
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.