Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 16-500 (601067000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601067000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601067000
EAN/GTIN:
     4061792185753
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit
Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Produktbeschreibung:
Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer | Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit | Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr | Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche
Luftmenge:
240 / 450 l/min
Lufttemperatur:
300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen:
2
Aufnahmeleistung max.:
1600 W
Gewicht ohne Netzkabel:
0.6 kg
Kabellänge:
2.2 m
TariffNo:
84198998000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
285 mm
VERPACKUNG_BREITE:
245 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
95 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.982 kg
BAA271001:
4061792185753
Weitere Suchbegriffe: Heißluftfön, Heißluftgerät, 60106, 601067, 6010670, 60106700, 6.01067.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.