Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEA 19-180 Quick RT (601095000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601095000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601095000
EAN/GTIN:
     4007430314307
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.9 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
4 m/s²
Produktbeschreibung:
Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht | Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf | Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer | Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last | M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Scheiben-Ø:
180 mm
Nennaufnahmeleistung:
1900 W
Abgabeleistung:
1240 W
Leerlaufdrehzahl:
8200 /min
Drehzahl bei Nennlast:
8200 /min
Drehmoment:
5 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
138 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.7 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
500 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
130 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.766 kg
BAA271001:
4007430314307
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer Kompaktklasse, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60109, 601095, 6010950, 60109500, 6.01095.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.