Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WE 1500-125 RT (601241000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601241000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601241000
EAN/GTIN:
     4007430297334
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf
Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf | Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit | Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
9 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
5.3 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Abgabeleistung:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
11000 /min
Drehmoment:
4.2 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
138 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.4 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
43.500 cm
Breite (Verpackung):
13.100 cm
Höhe (Verpackung):
12.300 cm
Bruttogewicht:
3.386 kg
BAA059001:
601241000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 43.500 cm; Breite (Verpackung): 13.100 cm; Höhe (Verpackung): 12.300 cm; Bruttogewicht: 3.386 kg; Schalldruckpegel: 87 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 5.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1500 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 11000 ; AAC886f001: 125 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 81 ; AAA031f001: 75 ; AAA003f001: 2.4
BAA271001:
4007430297334
BAA316001:
1500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WE 1500-125 RT
BAA002001:
WE 1500-125 RT
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.