Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge STE 140 Plus (601403500) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601403500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601403500
EAN/GTIN:
     4007430212122
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche
Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
Einfaches Ansägen durch Anlaufautomatik mit automatischer Hubzahlbeschleunigung
Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten
Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
Bewegungsaktiviertes LED-Arbeitslicht für helle Ausleuchtung der Schnittstelle
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last konstant bleiben
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, metaBOX 145
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Absaugstutzen | Schutzglas | Schutzplatte Kunststoff | Spanreißschutz-Plättchen | metaBOX 145
Produktbeschreibung:
Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm | Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche | Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf | Einfaches Ansägen durch Anlaufautomatik mit automatischer Hubzahlbeschleunigung | Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten | Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle | Bewegungsaktiviertes LED-Arbeitslicht für helle Ausleuchtung der Schnittstelle | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last konstant bleiben | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Holz:
13.5 m/s²
Sägen Metall:
10 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Abgabeleistung:
420 W
Schnitttiefe Holz:
140 mm
Schnitttiefe NE-Metall:
35 mm
Schnitttiefe Stahlblech:
10 mm
Schwenkbereich von/bis:
- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen:
4
Hubzahl bei Leerlauf:
1000 - 3100 /min
Sägeblatthub:
26 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.5 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
4.732 kg
BAA059001:
601403500 ; statistische Warennummer: 84672290000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 4.732 kg; Schalldruckpegel: 90 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Sägen Holz: 13.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Sägen Metall: 10 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 750 ; AAB467f001: 26 ; AAC784f001: 1000 ; AAC785f001: 3100 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 80 ; AAA031f001: 191 ; AAA003f001: 2.5
BAA271001:
4007430212122
BAA316001:
750-Watt-Elektronik-Stichsäge STE 140 Plus
BAA002001:
STE 140 Plus
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.