Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Mega 400-50 D (601537000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601537000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601537000
EAN/GTIN:
     4007430244468
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
Ölgeschmierter Kolbenverdichter
Für Drehstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck  
Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz | Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf | Ölgeschmierter Kolbenverdichter | Für Drehstrom | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck | Große, gummierte Räder für komfortablen Transport | Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung | 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Lieferumfang:
3 Universal-Kupplungen
Ansaugleistung:
400 l/min
Füllleistung:
300 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
260 l/min
Max. Druck:
10 bar
Netzspannung:
380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung:
2.2 kW
Max. Drehzahl:
1050 /min
Kesselgröße:
50 l
Schalldruckpegel (LpA):
86 dB(A)
Abmessungen:
1050 x 410 x 817 mm
Gewicht:
73 kg
Kabellänge:
1.5 m
TariffNo:
84148022900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
940 mm
VERPACKUNG_BREITE:
420 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
790 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
66.5 kg
BAA019001:
420
BAA271001:
4007430244468
BAA018001:
1500
BAG921001:
17.5
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, Kompressoren Mega, Druckluftsysteme, Kompressor, Luftverdichter, Druckluft, 60153, 601537, 6015370, 60153700, 6.01537.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 718,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,68*
€ 911,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,41*
€ 903,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,86*
€ 880,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,06*
€ 865,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,71*
€ 855,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.