Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Mega 550-90 D (601540000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601540000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601540000
EAN/GTIN:
     4007430244772
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
Für Drehstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck  
Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz | Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf | Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer | Für Drehstrom | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge | Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck | Große, gummierte Räder für komfortablen Transport | Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung | 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Lieferumfang:
3 Universal-Kupplungen
Ansaugleistung:
510 l/min
Füllleistung:
395 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
360 l/min
Max. Druck:
11 bar
Netzspannung:
380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung:
3 kW
Max. Drehzahl:
1400 /min
Kesselgröße:
90 l
Schalldruckpegel (LpA):
87 dB(A)
Abmessungen:
1126 x 490 x 917 mm
Gewicht:
103 kg
Kabellänge:
1.5 m
TariffNo:
84148022900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
1190 mm
VERPACKUNG_BREITE:
465 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
1050 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
95 kg
BAA019001:
465
BAA271001:
4007430244772
BAA018001:
1500
BAG921001:
23.333333333333
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 958,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,86*
€ 1.232,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,20*
€ 1.221,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,87*
€ 1.181,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,21*
€ 1.158,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,30*
€ 1.140,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.