Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2" (601549000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601549000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601549000
EAN/GTIN:
     4007430244987
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber metabo
druckluft schlagschrauber
Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148 | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen | Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen | Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten | Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich | Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle | Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk
Schalldruckpegel:
88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 0.97 m/s²
Schlagschrauben:
4.8 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
9 l/s
Vierkantaufnahme:
1/2"
Max. Drehmoment:
650 Nm
Max. Lösemoment:
980 Nm
Gewicht:
1.8 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
23.300 cm
Breite (Verpackung):
22.000 cm
Höhe (Verpackung):
8.500 cm
Bruttogewicht:
2.253 kg
BAA059001:
601549000 ; statistische Warennummer: 84671190000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 23.300 cm; Breite (Verpackung): 22.000 cm; Höhe (Verpackung): 8.500 cm; Bruttogewicht: 2.253 kg; Schalldruckpegel: 88 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 4.8 m/s²; Messunsicherheit K: 0.97 m/s²; AAB729f001: AAD259v001 ; AAD006f001: 980 ; AAC591f001: 6.2 ; AAC985f001: 9 ; AAA110f001: 7000 ; AAC988f001: ; AAA002f001: 185 ; AAA040f001: 75 ; AAA031f001: 210 ; AAA003f001: 1.8
BAA271001:
4007430244987
BAA436001:
650
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Schrauber, Druckluft
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.