Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1" (601551000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601551000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601551000
EAN/GTIN:
     4007430245007
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber metabo
druckluft schlagschrauber
Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen
Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk
Robuster und leistungsstarker Schlagschrauber für Schwerstarbeiten im LKW-Service
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
99 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
110 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 2.21 m/s²
Schlagschrauben:
17.3 m/s²
Produktbeschreibung:
Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung | Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen | Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk | Robuster und leistungsstarker Schlagschrauber für Schwerstarbeiten im LKW-Service
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/2" | ARO/Orion Stecknippel 1/2" | ISO Stecknippel 1/2" | Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148 | Öl-Fläschchen
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
13 l/s
Vierkantaufnahme:
1"
Max. Lösemoment:
2440 Nm
Gewicht:
7.3 kg
TariffNo:
84671190000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
531 mm
VERPACKUNG_BREITE:
185 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
142 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
8.345 kg
BAA271001:
4007430245007
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Schlagschrauber, Schrauber, Druckluft, 60155, 601551, 6015510, 60155100, 6.01551.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,71*
€ 939,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,05*
€ 935,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,94*
€ 917,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,18*
€ 905,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,59*
€ 899,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.