Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Mega 350-150 D (601587000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601587000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601587000
EAN/GTIN:
     4007430253859
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
Ölgeschmierter Kolbenverdichter
Für Drehstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz | Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf | Ölgeschmierter Kolbenverdichter | Für Drehstrom | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz | 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Lieferumfang:
3 Universal-Kupplungen
Ansaugleistung:
320 l/min
Füllleistung:
250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
220 l/min
Max. Druck:
10 bar
Netzspannung:
380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung:
2.2 kW
Max. Drehzahl:
1350 /min
Kesselgröße:
150 l
Schalldruckpegel (LpA):
86 dB(A)
Abmessungen:
1380 x 420 x 950 mm
Gewicht:
85 kg
Kabellänge:
1.5 m
TariffNo:
84148022900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
1380 mm
VERPACKUNG_BREITE:
430 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
940 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
76.5 kg
BAA019001:
430
BAA271001:
4007430253859
BAA018001:
1500
BAG921001:
22.5
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar metabo, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar 10 bar, Kompressoren Mega, Druckluftsysteme, Kompressor, Luftverdichter, Druckluft, 60158, 601587, 6015870, 60158700, 6.01587.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,87*
€ 884,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,21*
€ 877,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,29*
€ 853,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,65*
€ 837,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,73*
€ 820,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.