Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C (601590000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601590000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601590000
EAN/GTIN:
     4007430335388
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber metabo
druckluft schlagschrauber
Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Anzugsmoment in 4 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148 | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen | Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen | Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten | Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich | Anzugsmoment in 4 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle | Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
7 l/s
Vierkantaufnahme:
1/2"
Max. Drehmoment:
540 Nm
Max. Lösemoment:
860 Nm
Gewicht:
1.2 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
25.500 cm
Breite (Verpackung):
16.600 cm
Höhe (Verpackung):
7.600 cm
Bruttogewicht:
1.561 kg
BAA059001:
601590000 ; statistische Warennummer: 84671190000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 25.500 cm; Breite (Verpackung): 16.600 cm; Höhe (Verpackung): 7.600 cm; Bruttogewicht: 1.561 kg; AAB729f001: AAD259v001 ; AAD006f001: 860 ; AAC591f001: 6.2 ; AAC985f001: 7 ; AAA110f001: 10000 ; AAC988f001: ; AAA002f001: 120 ; AAA040f001: 65 ; AAA031f001: 200 ; AAA003f001: 1.2
BAA271001:
4007430335388
BAA436001:
540
Weitere Suchbegriffe: druckluft-schlagschrauber 540 nm, Schlagschrauber, Schrauber, Druckluft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.