Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 (601712510) metaBOX 165 L; 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601712510
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601712510
EAN/GTIN:
     4061792218260
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör)
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 165 L
Produktbeschreibung:
Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall | Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren | Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle | Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör) | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
11.5 m/s²
Meisseln:
7.8 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
2.1 J
Max. Schlagzahl:
5200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1400 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack:
2.6 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
6.940 kg
BAA059001:
601712510 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 6.940 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 11.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 7.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1400 ; AAA108f001: 2.1 ; AAC749f001: SDS-plus-Aufnahme ; AAA066f001: 24 ; AAA096f001: 13 ; AAA095f001: 30 ; AAA002f001: 330 ; AAA040f001: 85 ; AAA031f001: 265
BAA271001:
4061792218260
BAA316001:
18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
BAA002001:
KH 18 LTX 24
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Metabo Ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Bohrhammer, Bohrmaschine, Akku-Hammer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,06*
€ 343,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.