Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 (601713840); metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601713840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601713840
EAN/GTIN:
     4061792218505
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör)
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
13.6 m/s²
Meisseln:
9.2 m/s²
Produktbeschreibung:
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition | Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk | Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren | Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle | Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör) | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | metaBOX 165 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
2.2 J
Max. Schlagzahl:
4750 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1280 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack:
2.7 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
165 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.32 kg
BAA271001:
4061792218505
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Meißelhammer, Akkumeißelhammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Metabo Ersatzteile, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer metabo, Akku-Hämmer, Akku-Produkte, Bohrhammer, Bohrmaschine, 60171, 601713, 6017138, 60171384, 6.01713.84
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.