Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q (601714800) mit Metabo-Quick-Wechselfutter; metaBOX 165 L; 18V 2x4Ah LiHD + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601714800
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601714800
EAN/GTIN:
     4061792218574
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör)
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 165 L
Produktbeschreibung:
Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle | Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk | Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör) | Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz | Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren | Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
13.4 m/s²
Meisseln:
9.1 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
2.2 J
Max. Schlagzahl:
4750 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1280 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack:
3 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
7.678 kg
BAA059001:
601714800 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 16.500 cm; Bruttogewicht: 7.678 kg; Schalldruckpegel: 90 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 13.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 9.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1280 ; AAA108f001: 2.2 ; AAC749f001: SDS-plus-Aufnahme ; AAA066f001: 24 ; AAA096f001: 13 ; AAA095f001: 30 ; AAA002f001: 370 ; AAA040f001: 90 ; AAA031f001: 225
BAA271001:
4061792218574
BAA316001:
18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q
BAA002001:
KH 18 LTX BL 24 Q
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.