Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q (601715850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601715850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601715850
EAN/GTIN:
     4061792218604
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör)
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
18.2 m/s²
Meisseln:
13.4 m/s²
Produktbeschreibung:
Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle | Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk | Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör) | Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheren Materialien | Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren | Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung | LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
3 J
Max. Schlagzahl:
4470 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1000 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack:
3.4 kg
TariffNo:
84672110000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
390 mm
VERPACKUNG_BREITE:
290 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
105 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.3 kg
BAA271001:
4061792218604
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Metabo Ersatzteile, akku-kombihammer metabo, metabo ersatzteile, Akku-Hämmer, Akku-Produkte, Bohrhammer, Bohrmaschine, 60171, 601715, 6017158, 60171585, 6.01715.85
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.