Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kantenfräse KFM 15-10 F (601752500) metaBOX 280 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601752500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601752500
EAN/GTIN:
     4007430298379
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung
One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, metaBOX 280 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal | Anschlagrolle | Schraubendreher für Torx-Schrauben 15 | Schraubendreher SW 4 mit T-Griff | Maulschlüssel SW 10 | Bügelgriff | metaBOX 280 L
Produktbeschreibung:
Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung | One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten | Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten | Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90° | Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten | Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung | Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
2.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl:
7800 - 12200 /min
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Abgabeleistung:
810 W
Art der Kanten:
Fase
Fasenwinkel:
0 - 90 °
Max. Fasenbreite 45°:
14 mm
Max. Fasenhöhe 45°:
10 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung:
0.1 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø:
75 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
4.9 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
50.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
28.500 cm
Bruttogewicht:
9.080 kg
BAA059001:
601752500 ; statistische Warennummer: 84672985000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 50.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 28.500 cm; Bruttogewicht: 9.080 kg; Schalldruckpegel: 92 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Vibration: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1500 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 159 ; AAA031f001: 237 ; AAA003f001: 4.9
BAA271001:
4007430298379
BAA316001:
1500-Watt-Metall-Kantenfräse KFM 15-10 F
BAA002001:
KFM 15-10 F
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, Kantenfräse, metabo kantenfräse, kantenfräse, Kantenfasmaschine, Blechfräse, Metall-Kantenfräse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.638,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,34*
€ 2.042,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,33*
€ 1.993,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,34*
€ 1.969,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.638,47*
€ 1.949,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.