Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allessauger ASA 25 L PC (602014000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602014000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602014000
EAN/GTIN:
     4007430246677
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise | Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. | Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers | PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten | Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport | Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Lieferumfang:
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m) | Handgriff-Zwischenstück | 2 Saugrohre aus Alu | Faltenfilter aus Polyester | PE-Filterbeutel | Vliesfilterbeutel | Fugendüse | Bodendüse (300 mm breit) | Saugdüse (120 mm breit) | Bürstendüse | Kabel-/Schlauchhalterung
Luftleistung max.:
3600 l/min
Unterdruck:
210 hPa (mbar)
Filterfläche:
3000 cm²
Aufnahmeleistung max.:
1250 W
Behältervolumen:
25 l
Saugschlauch-Ø:
32 mm
Schlauchlänge:
3.5 m
Gewicht:
8.3 kg
Kabellänge:
7.5 m
TariffNo:
85081900000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
620 mm
VERPACKUNG_BREITE:
400 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
400 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
10.5 kg
BAA271001:
4007430246677
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.