Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allessauger ASR 25 L SC (602024000) mit elektromagnetischer Abrüttlung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602024000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602024000
EAN/GTIN:
     4007430241054
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)
Zwei Polyesterfilterkassetten mit großer Filterfläche für konstant hohe Saugleistung

Lieferumfang
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m) | Handgriff-Zwischenstück | 2 Saugrohre aus Kunststoff | 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M) | Vliesfilterbeutel | Fugendüse | Universaldüse
Produktbeschreibung:
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise | Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. | Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers | SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche | Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör) | Zwei Polyesterfilterkassetten mit großer Filterfläche für konstant hohe Saugleistung
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Luftleistung max.:
4380 l/min
Unterdruck:
270 hPa (mbar)
Filterfläche:
8600 cm²
Aufnahmeleistung max.:
1400 W
Behältervolumen:
25 l
Saugschlauch-Ø:
35 mm
Schlauchlänge:
3.2 m
Gewicht:
11 kg
Kabellänge:
8 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
63.500 cm
Breite (Verpackung):
40.500 cm
Höhe (Verpackung):
61.500 cm
Bruttogewicht:
16.000 kg
BAA059001:
602024000 ; statistische Warennummer: 85081900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 63.500 cm; Breite (Verpackung): 40.500 cm; Höhe (Verpackung): 61.500 cm; Bruttogewicht: 16.000 kg; Schalldruckpegel: 72 dB(A); AAC688f001: 4380 ; AAC687f001: 270 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 25 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAB169v001 ; AAA002f001: 8000 ; AAA040f001: 400 ; AAA031f001: 535 ; AAA003f001: 11
BAA271001:
4007430241054
BAA316001:
1400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,12*
€ 392,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.