Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allessauger ASR 50 L SC (602034000) mit elektromagnetischer Abrüttlung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602034000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602034000
EAN/GTIN:
     4007430241092
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)

Lieferumfang
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse, Fahrbügel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m) | Handgriff-Zwischenstück | 2 Saugrohre aus Kunststoff | 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M) | Vliesfilterbeutel | Fugendüse | Universaldüse | Fahrbügel
Produktbeschreibung:
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. | Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers | SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche | Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Luftleistung max.:
4380 l/min
Unterdruck:
270 hPa (mbar)
Filterfläche:
8600 cm²
Aufnahmeleistung max.:
1400 W
Behältervolumen:
50 l
Saugschlauch-Ø:
35 mm
Schlauchlänge:
3.2 m
Gewicht:
16 kg
Kabellänge:
8 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
63.500 cm
Breite (Verpackung):
48.500 cm
Höhe (Verpackung):
70.500 cm
Bruttogewicht:
21.800 kg
BAA059001:
602034000 ; statistische Warennummer: 85081900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 63.500 cm; Breite (Verpackung): 48.500 cm; Höhe (Verpackung): 70.500 cm; Bruttogewicht: 21.800 kg; Schalldruckpegel: 72 dB(A); AAC688f001: 4380 ; AAC687f001: 270 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 50 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAB169v001 ; AAA002f001: 8000 ; AAA040f001: 470 ; AAA031f001: 640 ; AAA003f001: 16
BAA271001:
4007430241092
BAA316001:
1400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,49*
€ 674,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,58*
€ 643,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,28*
€ 611,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,36*
€ 589,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,03*
€ 554,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.