| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1892-602045000 Herst.-Nr.: 602045000 EAN/GTIN: 4007430241115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)
Lieferumfang Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse, Fahrbügel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang: | Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m) | Handgriff-Zwischenstück | 2 Saugrohre aus Kunststoff | 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M) | PE-Filterbeutel | Vliesfilterbeutel | Fugendüse | Universaldüse | Fahrbügel | Produktbeschreibung: | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. | Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers | SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz | Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M | Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche | Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör) | Schalldruckpegel: | 72 dB(A) | Luftleistung max.: | 4380 l/min | Unterdruck: | 270 hPa (mbar) | Filterfläche: | 8600 cm² | Aufnahmeleistung max.: | 1400 W | Behältervolumen: | 50 l | Saugschlauch-Ø: | 35 mm | Schlauchlänge: | 4 m | Gewicht: | 16 kg | Kabellänge: | 8 m | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 63.500 cm | Breite (Verpackung): | 48.500 cm | Höhe (Verpackung): | 70.500 cm | Bruttogewicht: | 22.160 kg | BAA059001: | 602045000 ; statistische Warennummer: 85081900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 63.500 cm; Breite (Verpackung): 48.500 cm; Höhe (Verpackung): 70.500 cm; Bruttogewicht: 22.160 kg; Schalldruckpegel: 72 dB(A); AAC688f001: 4380 ; AAC687f001: 270 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 50 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAA665v001 ; AAA002f001: 8000 ; AAA040f001: 470 ; AAA031f001: 640000 ; AAA003f001: 16 | BAA271001: | 4007430241115 | BAA316001: | 1400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, trockensauger 50l, boden staubsauger, trockensauger metabo, Sauger, Universalsauger, Spezialsauger, Mobiles Absauggerät, Absauggerät, Staubsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |