Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allessauger ASR 35 L ACP (602057000) mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602057000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602057000
EAN/GTIN:
     4007430250094
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse 
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m) | Handgriff-Zwischenstück | 2 Saugrohre aus Kunststoff | 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M) | PE-Filterbeutel | Fugendüse | Bodendüse (370 mm breit)
Produktbeschreibung:
Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt | Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz | Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Luftleistung max.:
4380 l/min
Unterdruck:
270 hPa (mbar)
Filterfläche:
8600 cm²
Aufnahmeleistung max.:
1400 W
Behältervolumen:
35 l
Saugschlauch-Ø:
35 mm
Schlauchlänge:
3.2 m
Gewicht:
16 kg
Kabellänge:
8 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
77.500 cm
Breite (Verpackung):
41.500 cm
Höhe (Verpackung):
60.500 cm
Bruttogewicht:
19.840 kg
BAA059001:
602057000 ; statistische Warennummer: 85081900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 77.500 cm; Breite (Verpackung): 41.500 cm; Höhe (Verpackung): 60.500 cm; Bruttogewicht: 19.840 kg; Schalldruckpegel: 69 dB(A); AAC688f001: 4380 ; AAC687f001: 270 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 35 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAB169v001 ; AAA002f001: 8000 ; AAA040f001: 400 ; AAA031f001: 550 ; AAA003f001: 16
BAA271001:
4007430250094
BAA316001:
1400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,16*
€ 665,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,79*
€ 651,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,38*
€ 559,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.