Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allessauger ASR 35 M ACP (602058000) mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602058000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602058000
EAN/GTIN:
     4007430250124
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse 
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Entsorgungsbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m) | Anschlussmuffe Ø 41/48 mm | Handgriff-Zwischenstück | 2 Saugrohre aus Kunststoff | 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M) | PE-Entsorgungsbeutel | Fugendüse | Bodendüse (300 mm breit)
Produktbeschreibung:
Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt | Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers | AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz | Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter | Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M | Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders | Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Luftleistung max.:
4380 l/min
Unterdruck:
270 hPa (mbar)
Filterfläche:
8600 cm²
Aufnahmeleistung max.:
1400 W
Behältervolumen:
35 l
Saugschlauch-Ø:
35 mm
Schlauchlänge:
4 m
Gewicht:
16 kg
Kabellänge:
8 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
77.500 cm
Breite (Verpackung):
59.500 cm
Höhe (Verpackung):
42.000 cm
Bruttogewicht:
20.420 kg
BAA059001:
602058000 ; statistische Warennummer: 85081900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 77.500 cm; Breite (Verpackung): 59.500 cm; Höhe (Verpackung): 42.000 cm; Bruttogewicht: 20.420 kg; Schalldruckpegel: 69 dB(A); AAC688f001: 4380 ; AAC687f001: 270 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 35 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAA665v001 ; AAA002f001: 8000 ; AAA040f001: 400 ; AAA031f001: 550 ; AAA003f001: 16
BAA271001:
4007430250124
BAA316001:
1400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,28*
€ 740,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,95*
€ 724,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,18*
€ 677,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,49*
€ 652,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,75*
€ 616,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.