Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allessauger ASR 35 H ACP (602059000) mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602059000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602059000
EAN/GTIN:
     4007430279316
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich
Ideal beim Schleifen von lackierten oder imprägnierten Holzoberflächen mit Blei-, Nickel-, Kadmium- oder Chromanteilen
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse 
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester, PE-Entsorgungsbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m) | Anschlussmuffe Ø 41/48 mm | Handgriff-Zwischenstück | 2 Saugrohre aus Kunststoff | 2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester | PE-Entsorgungsbeutel | Fugendüse | Bodendüse (300 mm breit)
Produktbeschreibung:
Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich | Ideal beim Schleifen von lackierten oder imprägnierten Holzoberflächen mit Blei-, Nickel-, Kadmium- oder Chromanteilen | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers | AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz | Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter | Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H | Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders | Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Luftleistung max.:
4380 l/min
Unterdruck:
270 hPa (mbar)
Filterfläche:
8600 cm²
Aufnahmeleistung max.:
1400 W
Behältervolumen:
35 l
Saugschlauch-Ø:
35 mm
Schlauchlänge:
4 m
Gewicht:
16 kg
Kabellänge:
8 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
60.000 cm
Breite (Verpackung):
42.000 cm
Höhe (Verpackung):
77.500 cm
Bruttogewicht:
20.133 kg
BAA059001:
602059000 ; statistische Warennummer: 85081900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 60.000 cm; Breite (Verpackung): 42.000 cm; Höhe (Verpackung): 77.500 cm; Bruttogewicht: 20.133 kg; Schalldruckpegel: 69 dB(A); AAC688f001: 4380 ; AAC687f001: 270 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 35 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAA663v001 ; AAA002f001: 8000 ; AAA040f001: 400 ; AAA031f001: 550 ; AAA003f001: 16
BAA271001:
4007430279316
BAA316001:
1400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,25*
€ 999,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,56*
€ 975,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,80*
€ 925,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,77*
€ 894,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,57*
€ 861,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.