Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allessauger AS 20 L PC (602083000) mit manueller Filterabreinigung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602083000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602083000
EAN/GTIN:
     4061792230675
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

Lieferumfang
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 1,75 m), Hartkonus-Muffen Quick, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 1,75 m) | Hartkonus-Muffen Quick | 3 Saugrohre aus Kunststoff | Vliesfilterbeutel | Fugendüse | Bodendüse (300 mm breit) | Saugdüse (120 mm breit)
Produktbeschreibung:
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise | PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile | Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
Schalldruckpegel:
78 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.5 dB(A)
Luftleistung max.:
4200 l/min
Unterdruck:
225 hPa (mbar)
Filterfläche:
3500 cm²
Aufnahmeleistung max.:
1200 W
Behältervolumen:
20 l
Saugschlauch-Ø:
32 mm
Schlauchlänge:
1.75 m
Gewicht:
9.4 kg
Kabellänge:
5.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.800 cm
Breite (Verpackung):
39.800 cm
Höhe (Verpackung):
48.000 cm
Bruttogewicht:
10.700 kg
BAA059001:
602083000 ; statistische Warennummer: 85081100000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.800 cm; Breite (Verpackung): 39.800 cm; Höhe (Verpackung): 48.000 cm; Bruttogewicht: 10.700 kg; Schalldruckpegel: 78 dB(A); Messunsicherheit K: 2.5 dB(A); AAC688f001: 4200 ; AAC687f001: 225 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 20 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAB169v001 ; AAA002f001: 55000 ; AAA040f001: 377 ; AAA031f001: 417 ; AAA003f001: 9.4
BAA271001:
4061792230675
BAA316001:
1200-Watt-Allessauger AS 20 L PC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.