Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allessauger ASA 20 L PC (602085000) mit manueller Filterabreinigung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602085000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602085000
EAN/GTIN:
     4061792230712
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen
Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

Lieferumfang
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Professional, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m) | Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm | Handgriff-Zwischenstück Quick Professional | 3 Saugrohre aus Kunststoff | Vliesfilterbeutel | Fugendüse | Bodendüse (300 mm breit) | Saugdüse (120 mm breit)
Produktbeschreibung:
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung | Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel | Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers | PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen | Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile | Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
Schalldruckpegel:
78 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.5 dB(A)
Luftleistung max.:
4200 l/min
Unterdruck:
225 hPa (mbar)
Filterfläche:
3500 cm²
Aufnahmeleistung max.:
1200 W
Behältervolumen:
20 l
Saugschlauch-Ø:
32 mm
Schlauchlänge:
3.2 m
Gewicht:
10 kg
Kabellänge:
5.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.800 cm
Breite (Verpackung):
39.800 cm
Höhe (Verpackung):
48.000 cm
Bruttogewicht:
11.790 kg
BAA059001:
602085000 ; statistische Warennummer: 85081100000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.800 cm; Breite (Verpackung): 39.800 cm; Höhe (Verpackung): 48.000 cm; Bruttogewicht: 11.790 kg; Schalldruckpegel: 78 dB(A); Messunsicherheit K: 2.5 dB(A); AAC688f001: 4200 ; AAC687f001: 225 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 20 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAB169v001 ; AAA002f001: 55000 ; AAA040f001: 377 ; AAA031f001: 417 ; AAA003f001: 10
BAA271001:
4061792230712
BAA316001:
1200-Watt-Allessauger ASA 20 L PC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.