Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allessauger ASA 30 L PC (602086000) mit manueller Filterabreinigung; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602086000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602086000
EAN/GTIN:
     4061792230743
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

Lieferumfang
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Professional, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m) | Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm | Handgriff-Zwischenstück Quick Professional | 3 Saugrohre aus Kunststoff | Vliesfilterbeutel | Fugendüse | Bodendüse (300 mm breit) | Saugdüse (120 mm breit)
Produktbeschreibung:
Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung | Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. | Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers | PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen | Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L | Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen | Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche | Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile | Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
Schalldruckpegel:
78 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.5 dB(A)
Luftleistung max.:
4200 l/min
Unterdruck:
225 hPa (mbar)
Filterfläche:
3500 cm²
Aufnahmeleistung max.:
1200 W
Behältervolumen:
30 l
Saugschlauch-Ø:
32 mm
Schlauchlänge:
3.2 m
Gewicht:
10.8 kg
Kabellänge:
5.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.800 cm
Breite (Verpackung):
39.800 cm
Höhe (Verpackung):
60.000 cm
Bruttogewicht:
12.805 kg
BAA059001:
602086000 ; statistische Warennummer: 85081900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.800 cm; Breite (Verpackung): 39.800 cm; Höhe (Verpackung): 60.000 cm; Bruttogewicht: 12.805 kg; Schalldruckpegel: 78 dB(A); Messunsicherheit K: 2.5 dB(A); AAC688f001: 4200 ; AAC687f001: 225 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 30 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAB169v001 ; AAA002f001: 55000 ; AAA040f001: 377 ; AAA031f001: 510 ; AAA003f001: 10.8
BAA271001:
4061792230743
BAA316001:
1200-Watt-Allessauger ASA 30 L PC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.