| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1892-602087000 Herst.-Nr.: 602087000 EAN/GTIN: 4061792230767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
Lieferumfang Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, 3 Saugrohre (verchromt), PE-Entsorgungsbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (360 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang: | Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m) | Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm | Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm | Handgriff-Zwischenstück Quick Premium | 3 Saugrohre (verchromt) | PE-Entsorgungsbeutel | Vliesfilterbeutel | Fugendüse | Bodendüse (360 mm breit) | Saugdüse (120 mm breit) | Bürstendüse | Produktbeschreibung: | Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung | Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel | Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung | Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw. | Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers | PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen | Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M | Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird | Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders | Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches | Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs | Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen | Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile | Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz | Schalldruckpegel: | 78 dB(A) | Messunsicherheit K: | 2.5 dB(A) | Luftleistung max.: | 4200 l/min | Unterdruck: | 225 hPa (mbar) | Filterfläche: | 3500 cm² | Aufnahmeleistung max.: | 1200 W | Behältervolumen: | 30 l | Saugschlauch-Ø: | 32 mm | Schlauchlänge: | 4 m | Gewicht: | 10.8 kg | Kabellänge: | 8 m | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 39.800 cm | Breite (Verpackung): | 39.800 cm | Höhe (Verpackung): | 60.000 cm | Bruttogewicht: | 14.011 kg | BAA059001: | 602087000 ; statistische Warennummer: 85081900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.800 cm; Breite (Verpackung): 39.800 cm; Höhe (Verpackung): 60.000 cm; Bruttogewicht: 14.011 kg; Schalldruckpegel: 78 dB(A); Messunsicherheit K: 2.5 dB(A); AAC688f001: 4200 ; AAC687f001: 225 ; AAC690f001: AAE340v001 ; AAC630f001: 1200 ; AAA140f001: 30 ; AAC691f001: true ; AAC694f001: AAA665v001 ; AAA002f001: 8000 ; AAA040f001: 377 ; AAA031f001: 510 ; AAA003f001: 10.8 | BAA271001: | 4061792230767 | BAA316001: | 1200-Watt-Allessauger ASA 30 M PC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Nasstrockensaugerset, trockensauger metabo, boden staubsauger, Sauger, Universalsauger, Spezialsauger, Mobiles Absauggerät, Absauggerät, Staubsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |