Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL (602205500); metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602205500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602205500
EAN/GTIN:
     4007430244277
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
100 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
111 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Schlagschrauben:
12 m/s²
Produktbeschreibung:
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise | Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment | Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum | Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Gürtelhaken | 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Max. Schraubengröße:
M20
Max. Leerlaufdrehzahl:
0 - 2150 /min
Max. Schlagzahl:
4250 /min
Max. Drehmoment:
400 Nm
Max. Lösemoment:
620 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen:
12
Werkzeugaufnahme:
Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
396 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.045 kg
BAA271001:
4007430244277
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagschrauber, Elektroschlagschrauber, Lithium-Polymer-Akku, druckluft-schlagschrauber metabo, elektro schlagschrauber, Akku-Produkte, Akku-Drehschlagschrauber, Akku-Tangential-Schlagschrauber, Schlagschrauber, Kfz-Schlagschrauber, Impulsschrauber, 60220, 602205, 6022055, 60220550, 6.02205.50
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,79*
€ 592,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,10*
€ 546,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,23*
€ 536,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,01*
€ 518,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.