Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenfüllmessgerät RF 60 G (602234000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602234000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602234000
EAN/GTIN:
     4007430241016
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben
Mit Momentstecker
Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4"
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4"
Produktbeschreibung:
Zum Prüfen und Befüllen von Reifen | Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben | Mit Momentstecker | Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse
Arbeitsdruck:
0.5 - 10 bar
Schlauchlänge:
35 cm
Gewicht:
0.45 kg
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
14.000 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
23.500 cm
Bruttogewicht:
0.503 kg
Weitere Suchbegriffe: Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, Reifenluftdruckprüfer, metabo manometer, druck messgerät, Reifenfüllmessgerät, Reifendruckmesser, Druckluft, Druckluft-Reifenfüllmessgerät
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.