Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 (602247510) metaBOX 165 L; 18V 2x4Ah Li-Power + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602247510
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602247510
EAN/GTIN:
     4061792207608
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 165 L
Produktbeschreibung:
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
125 mm
Max. Schnitttiefe:
34 / 1.339 "
Leerlaufdrehzahl:
8500 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
191 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.500 cm
Breite (Verpackung):
16.500 cm
Höhe (Verpackung):
29.500 cm
Bruttogewicht:
6.104 kg
BAA059001:
602247510 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.500 cm; Breite (Verpackung): 16.500 cm; Höhe (Verpackung): 29.500 cm; Bruttogewicht: 6.104 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 8500 ; AAC805f001: 125 ; AAA002f001: 292 ; AAA040f001: 235 ; AAA031f001: 119 ; AAA059f001: 2.3
BAA271001:
4061792207608
BAA316001:
18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125
BAA002001:
W 18 L 9-125
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, akku-winkelschleifer metabo, akku winkelschleifer, Winkelschleifer, Rotationsschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.