Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT (602258840); metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602258840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602258840
EAN/GTIN:
     4061792220898
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl
Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Freie Hände in den Arbeitspausen dank praktischem Gerüsthaken
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
14.6 m/s²
Sägen Holzbalken:
15 m/s²
Produktbeschreibung:
Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl | Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung | Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel | Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen | Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte | Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle | Freie Hände in den Arbeitspausen dank praktischem Gerüsthaken | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Säbelsägeblatt für Holz und Metall | metaBOX 165 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 3000 /min
Sägeblatthub:
32 mm
Gewicht ohne Akkupack:
3.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
4.6 kg
TariffNo:
84672290000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
500 mm
VERPACKUNG_BREITE:
298 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
165 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
6.352 kg
BAA271001:
4061792220898
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Metabo Ersatzteile, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, akku säbelsäge, Akku-Säbelsägen, Akku-Produkte, Fuchsschwanz, Tigersäge, Reciprosäge, Multisäge, Säbelsäge, 60225, 602258, 6022588, 60225884, 6.02258.84
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,28*
€ 359,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.