Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL (602267810); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602267810
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602267810
EAN/GTIN:
     4061792172517
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
77 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
88 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
26.7 m/s²
Sägen Holzbalken:
27.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen | Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb | Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel | Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte | Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle | Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt | Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Säbelsägeblatt für Holz und Metall | 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah) | Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 8 Ah
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2700 /min
Sägeblatthub:
32 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2.5 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.4 kg
TariffNo:
84672290000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
7.501 kg
BAA271001:
4061792172517
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Metabo Ersatzteile, akku säbelsäge, Akku-Säbelsägen, Akku-Produkte, Fuchsschwanz, Tigersäge, Reciprosäge, Multisäge, Säbelsäge, 60226, 602267, 6022678, 60226781, 6.02267.81
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,40*
€ 662,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,17*
€ 642,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,16*
€ 642,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 540,15*
€ 642,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,83*
€ 592,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,34*
€ 578,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.