Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL (602267840) metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602267840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602267840
EAN/GTIN:
     4007430320742
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
metaBOX 145 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen | Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb | Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel | Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte | Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle | Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt | Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
77 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
88 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
26.7 m/s²
Sägen Holzbalken:
27.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2700 /min
Sägeblatthub:
32 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2.5 kg
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
4.755 kg
BAA059001:
602267840 ; statistische Warennummer: 84672290000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 4.755 kg; Schalldruckpegel: 77 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Sägen Spanplatte: 26.7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Sägen Holzbalken: 27.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAB467f001: 32 ; AAA729f001: 2700 ; AAA002f001: 450 ; AAA040f001: 90 ; AAA031f001: 160 ; AAA059f001: 3
BAA271001:
4007430320742
BAA316001:
18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL
BAA002001:
SSE 18 LTX BL
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.