Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL (602322890); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-602322890
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602322890
EAN/GTIN:
     4061792157323
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
78 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
89 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 2.2 m/s² | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
17 m/s²
Sägen Holzbalken:
14.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung | Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen | Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf | Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter | Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte | Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle | Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Lieferumfang:
Säbelsägeblatt für Holz und Metall | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
12 V
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 3000 /min
Sägeblatthub:
16 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.6 kg
TariffNo:
84672290000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
390 mm
VERPACKUNG_BREITE:
290 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.657 kg
BAA271001:
4061792157323
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Industriestichsäge, Pendelhubstichsäge, Pendelstichsäge, Stichsäge, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, metabo säbelsägeblatt metall, akku fuchsschwanz, akku-säbelsäge 12v, Akku-Säbelsägen, Akku-Produkte, Fuchsschwanz, Tigersäge, Reciprosäge, Multisäge, Säbelsäge, 60232, 602322, 6023228, 60232289, 6.02322.89
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.