Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact (602366840) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602366840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602366840
EAN/GTIN:
     4061792181298
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Säbelsägeblatt für Holz und Metall | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung | Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen | Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf | Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter | Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte | Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle | Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 2 m/s² | 2.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
13 m/s²
Sägen Holzbalken:
15 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 3000 /min
Sägeblatthub:
16 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
3.308 kg
BAA059001:
602366840 ; statistische Warennummer: 84672290000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 3.308 kg; Schalldruckpegel: 82 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Sägen Spanplatte: 13 m/s²; Messunsicherheit K: 2 m/s²; Sägen Holzbalken: 15 m/s²; Messunsicherheit K: 2.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAB467f001: 16 ; AAA729f001: 3000 ; AAA002f001: 354 ; AAA040f001: 142 ; AAA031f001: 83 ; AAA059f001: 1.8
BAA271001:
4061792181298
BAA316001:
18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact
BAA002001:
SSE 18 LTX BL Compact
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Metabo Ersatzteile, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, metabo säbelsägeblatt metall, akku fuchsschwanz, akku-säbelsäge gsa 18v, Fuchsschwanz, Tigersäge, Reciprosäge, Multisäge, Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.