Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125 (602374850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602374850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602374850
EAN/GTIN:
     4061792230392
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
metabo akkuwinkelschleifer 18v
akku winkelschleifer
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit | Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
125 mm
Max. Schnitttiefe:
34 mm
Leerlaufdrehzahl:
10000 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
183 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.5 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
31.300 cm
Breite (Verpackung):
11.600 cm
Höhe (Verpackung):
16.700 cm
Bruttogewicht:
1.983 kg
BAA059001:
602374850 ; statistische Warennummer: 84672920000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 31.300 cm; Breite (Verpackung): 11.600 cm; Höhe (Verpackung): 16.700 cm; Bruttogewicht: 1.983 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 10000 ; AAC805f001: 125 ; AAA002f001: 282 ; AAA040f001: 235 ; AAA031f001: 122 ; AAA059f001: 2.2
BAA271001:
4061792230392
BAA316001:
18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125
BAA002001:
W 18 L BL 9-125
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Winkelschleifer, Rotationsschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.